サンコー(電子機器)
サンコー(電子機器)の 手指消毒用品
サンコー(電子機器)の 手指消毒器
狙い撃ち!消毒液バスターガンmini
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61190309
品番
C-PSG21W
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
小型軽量!消毒液や水を広く素早く撒けるボトル付きミストスプレー
小型軽量!消毒液や水を広く素早く撒けるボトル付きミストスプレー。
仕様
●サイズ:幅730× 奥行き160× 高さ153(mm)、ボトル/直径75×高さ100(mm)●重量:300g●付属品:本体(ボトルセット済)、USBケーブル(60cm)、日本語説明書●電源:USB 5V 1A以上推奨●バッテリー:リチウムバッテリー 3.7V 2000mAh●定格消費電力:10W●出力:12.6V 1.0A●充電時間:約4時間●連続稼働時間:約45分●噴霧量:L4ml/min、H5ml/min●ボトル容量:300ml●材質:本体/ABS
アズワン品番
65-6880-83