組み込みスイッチング電源 24V dc 2.1A 50W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61190370 品番SWF050P-24-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,530

SankenElectricCoLtd密閉型ACDCコンバータは、85→264Vacの入力電圧範囲及び定格電力50Wattsで動作します。InformationTechnologyEquipment(ITE)用途で使用できます。出力を調整可能ユニバーサル入力シャーシ取り付け動作温度:-10→70℃
Sanken Electric Co Ltd 密閉型 AC DC コンバータは、85 → 264 V ac の入力電圧範囲及び定格電力 50 Watts で動作します。Information Technology Equipment ( ITE )用途で使用できます。出力を調整可能 ユニバーサル入力 シャーシ取り付け 動作温度: -10 → 70 ℃。

仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:2.1A●定格電力:50W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし アズワン品番65-7224-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする