SankenElectricCoLtd密閉型ACDCコンバータは、85→264Vacの入力電圧範囲及び定格電力100Wattsで動作します。InformationTechnologyEquipment(ITE)用途で使用できます。出力を調整可能ユニバーサル入力シャーシ取り付け動作温度:-10→70℃
Sanken Electric Co Ltd 密閉型 AC DC コンバータは、85 → 264 V ac の入力電圧範囲及び定格電力 100 Watts で動作します。Information Technology Equipment ( ITE )用途で使用できます。出力を調整可能 ユニバーサル入力 シャーシ取り付け 動作温度: -10 → 70 ℃。