サンコー(電子機器)
サンコー(電子機器)の リハビリ・生活補助
サンコー(電子機器)の レクリエーション用品
足つぼローラーでスパ気分「おうち秘湯 せせらぎ」
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61190546
品番
S-KFB21W
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
自宅で味わえる極上のフットスパ
自宅で味わえる極上のフットスパ。
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:32MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm
アズワン品番
65-6881-34