曜日別特売
217471-2201 端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex) 61191368

端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 75mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
61191368
品番
217471-2201
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

Molex圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は75mmで、ワイヤサイズは0.5mm2です。ワイヤは赤色です。ケーブル長:75mm回路(負荷あり)1
色は黒ジェンダー:メスピグテール材質:金属、高導電性銅材料のめっきが施されています
Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 75 mm で、ワイヤサイズは 0.5 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 75 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています。

仕様
●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:75mm
アズワン品番
65-7388-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする