LUMILEDS
LUMILEDSの 電子部品(オンボード)
LUMILEDSの 受動部品
LUMILEDSの 光エレクトロニクス製品
中出力LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
61191429
品番
L128-5080HA35000B1
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 2835
アズワン品番
65-7238-18