三晃商会
三晃商会の 理科/技術/科学工作
三晃商会の 人体/標本/生物
爪とぎステップ ショート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61191578
品番
J32
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
軽石製で、足場として使うだけで自然に爪先を摩耗できる爪とぎステップ。かじって歯の伸び過ぎ抑制に!ストレス解消に!レイアウトしやすい短めサイズ。
仕様
●材質:軽石(セラミック)●本体サイズ:幅70×奥行80×高さ28mm●付属品:固定具/1個●対象生体:デグー、シマリス、フクロモモンガ、小型インコ、中型インコ、小型フィンチ等
アズワン品番
65-5606-23