日本の弁当箱 長角二段 箱入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61194177 品番#80186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

厳選された木材だけを使用した、安心で上質な日本の弁当箱シリーズ。ウレタン塗装により、美しい木目はそのままに、汚れにくく扱いやすいのが特徴です。使えば使うほどに変わる風合いに、愛着の増す逸品です。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。食器洗浄機不可。

仕様●サイズ(約):16×8.5×H10cm(内高各4cm)●重量(約):330g●容量(約):930mL●材質:杉●塗装:ウレタン●生産国:日本●ゴムバンド付き●仕切り付き●箱入り アズワン品番65-4332-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする