Ecliptek
Ecliptekの 電子部品(オンボード)
Ecliptekの 能動部品
Ecliptekの ディスクリート
発振器 12.288MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61194624
品番
EC3645TS-12.288M TR
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12.288MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番
65-7110-69