標準型シリンダーゲージ CCタイプ 50-150mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61194938 品番9414
参考基準価格(税別)¥31,460 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

普及型シリンダゲージ(CDタイプ)
JISB7515A級に準拠。
測定子
換ロッドの先端に超硬合金を使用。
オプションの継ぎ足し外筒を使用することで、深穴測定が容易に行えます(ショートサイズは除く)。
普及型シリンダゲージ(CDタイプ)。JIS B 7515A級に準拠。測定子。換ロッドの先端に超硬合金を使用。オプションの継ぎ足し外筒を使用することで、深穴測定が容易に行えます(ショートサイズは除く)。【注意事項】ダイヤルゲージは付属しません。(別売り)。

仕様●測定範囲(mm):50-150●ニギリ下長さ(mm):150●有効測定範囲(mm):1.6●広範囲精度(μm):2●隣接誤差(μm):1●繰返し精密度(μm):0.5●測定力(N):5以下●案内板支持力(N):10以下●換ロッド:5mmとび 11本●換ワッシャ:0.5・1・2・3mm 各1枚●継足:50mm×1 アズワン品番65-3585-56
注意
※ダイヤルゲージは付属しません。(別売り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする