VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 10 μH 4A 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61195096
品番
IHLE2525CDER100M5A
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7084-27