VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 3.3 μH 10.6A 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61195209
品番
IHLE3232DDER3R3M5A
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:10.6A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7079-50