変流器 入力電流:1500A 1500:5 表面実装

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61195516 品番METSECT5DA150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

SchneiderElectricMETSECT5DA150は、2Vacで精度クラス1のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。クラス3@5Vacこの変流器はクラスBの電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。SchneiderElectricMETSECT5DA150は、VDE0414及びIEC61869-2などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス0.511kgは、GreenPremium製品の持続可能なステータスを提供します。広い比率範囲:1500/5ケーブル用に熱帯化処理済み5A二次電流DINレール取り付けIP20保護
Schneider Electric METSECT5DA150 は、2 V ac で精度クラス 1 のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。クラス 3 @ 5 V acこの変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DA150 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。広い比率範囲: 1500 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護。

仕様●巻数比:1500:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1500A●出力電流:5 A●全体の高さ:94mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:87mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装 アズワン品番65-7320-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする