SchneiderElectricMETSECT5MC025は、3Vacで精度クラス0.5@3Vac、クラス1@5Vacのバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラスBの電気絶縁クラスを備えており、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。SchneiderElectricMETSECT5MC025は、VDE0414及びIEC61869-2などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス0.511kgは、GreenPremium製品の持続可能なステータスを提供します。広い比率範囲:250/5ケーブル用に熱帯化処理済み5A二次電流DINレール取り付けIP20保護
Schneider Electric METSECT5MC025 は、3 V ac で精度クラス 0.5 @ 3 V ac、クラス 1 @ 5 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備えており、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MC025 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。広い比率範囲: 250 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護。