オープン工業
名刺盆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61195954
品番
MJ-8
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
名刺やお祝いを頂く時に暖かい心が伝わります。
仕様
●材質:ユリア樹脂製●塗り:カシュー●外寸サイズ:W243×D163×H18mm●内寸サイズ:W220×D138×H15mm●重量:135g
アズワン品番
65-3669-91