seca (セカ)
seca (セカ)の プリンター/スキャナ
seca (セカ)の プリンター
seca (セカ)の ハンディプリンター/その他
有線プリンターセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61196399
品番
-
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
secaの体重計に付けられる有線プリンターセット。測定値出力に伴い、転記ミス等を予防。接続が切れる心配の少ない仕様。
仕様
●本体サイズ:W108×D165×H108mm●seca 452サイズ:W95×D35×H113mm●体重さ:1.3kg●seca 452重さ:0.18kg●本体材質:スチール●seca 452材質:ABS樹脂●付属品:有線ケーブル
アズワン品番
65-5605-15