誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61196417 品番E2E-S05S12-CJ-B1 0.3M
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

OmronE2Eシリーズは、小径の近接センサです。高速応答周波数を特長とし、5kHzまでの可動物体を安定的に検出します4個のインジケータランプが付属し、インジケータの位置を簡単に確認できます。M4、5.4径、6.5径、シールドなし、配線済みのコネクタモデルが追加されています。また、コネクタモデルには、合計108種類のモデルがあります。オプション機能には、ワイヤ破損に対するステンレススチール製スパイラルチューブ(M4、M5のみ)の保護が含まれます。E2Eシリーズは超小型サイズで用意されています取り付けが容易
Omron E2E シリーズは、小径の近接センサです。高速応答周波数を特長とし、5 kHz までの可動物体を安定的に検出します 4 個のインジケータランプが付属し、インジケータの位置を簡単に確認できます。M4、5.4 径、6.5 径、シールドなし、配線済みのコネクタモデルが追加されています。 また、コネクタモデルには、合計 108 種類のモデルがあります。オプション機能には、ワイヤ破損に対するステンレススチール製スパイラルチューブ( M4、M5 のみ)の保護が含まれます。E2E シリーズは超小型サイズで用意されています 取り付けが容易。

仕様●ねじの呼び:M5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25mm アズワン品番65-7305-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする