BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61196426
品番
BES0277
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M8コネクター●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:18mm●幅:8mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7356-20