オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 電子部品(オンボード)
オムロンヘルスケアの 能動部品
オムロンヘルスケアの ディスクリート
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61196435
品番
E2A-S08KS02-WP-B2-1 0.2M
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:40mm
アズワン品番
65-7268-24