BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 24 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Non-Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:83mm●幅:30mm●実装タイプ:非水洗式●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃
注文コード
61196444
品番
BES00AZ
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:83mm●幅:30mm●実装タイプ:非水洗式●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7355-67