オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 電子部品(オンボード)
オムロンヘルスケアの 能動部品
オムロンヘルスケアの ディスクリート
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M8 IO-Link
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61196478
品番
E2E-X8MB1T8-M1TJ 0.3M
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:43mm
アズワン品番
65-7281-89