BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61196496
品番
BES041N
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●シリーズ:BES●長さ:20mm●幅:8mm●奥行き:8mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7355-19