アヅミ産業
アヅミ産業の キッチン・調理用品
アヅミ産業の 保存容器・調味料入れ
アヅミ産業の シール容器・フードコンテナ
冷凍対応容器 蓋 透明 900枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(900枚)
注文コード
61196846
品番
T-18-14-A
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
冷凍からレンジUPまで対応してます。
仕様
●製品サイズ(1枚あたり):183×140×H20mm●製品重量(1枚あたり):5.5g●材質:OPS●入数:1ケース(50枚×18袋入)●ケースサイズ:450×680×385mm
アズワン品番
65-6901-32