ディノライト
ディノライトの 光学測定器
ディノライトの 内視鏡
ディノライト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61197126
品番
DINOHDE01
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
Dino-Liteシリーズ用、ハンドヘルドタイプのホルダーです。軽量アルミ製。
仕様
●サイズ:幅80×高さ170×奥行65(mm)●重量:185g●付属品:本体、台座●注意事項:※記載されている物以外は付属いたしません。●※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。:※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。●パッケージサイズ:幅150×高さ50×奥行150(mm)●パッケージ込み重量:294g●保証期間:1年
アズワン品番
65-4351-82
注意
●※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。:※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。