DINOAM4113T5 ディノライト ディノライト 61197135

DINOAM4113T5 ディノライト ディノライト 61197135
DINOAM4113T5 ディノライト ディノライト 61197135

ディノライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-4351-57
内容量1個注文コード61197135品番DINOAM4113T5
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

超高倍率500倍を実現。500倍の超高倍率を実現。工業用、研究用、科学用など、大きな拡大率が必要な場合に威力を発揮します。高解像度での保存や観察が可能です。高画質が特徴の Premier シリーズの中でも最高の解像度、約130万画素のセンサーを搭載。1280x1024 ピクセルの高画質で記録や観察が可能。精密な観察や撮影をされる場合に強みを発揮します。倍率ロック機能付新ボディ。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。

仕様●サイズ:約H93mm×Φ32mm●重量:98g●付属品:本体収納、キャリブレーションシート●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●LED:白色LED×8個●解像度:1280×1024px (SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約500 倍(単焦点) ※※本製品は高倍率モデルとなるため、ご利用用途によっては手持ちでのピント調整が困難な場合があります。その場合は、専用スタンド(別売) などのご使用を推奨しています。●適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●その他:計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●パッケージサイズ:幅167×奥行き164×高さ65 (mm)●重量(パッケージ含む):約400g●保証期間:1年間アズワン品番65-4351-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする