ディノライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61197144 品番 DINOAM5218MZTL
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

モニターやTVのHDMI端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ望遠モデル。モニターや TV の DVI または HDMI 端子に接続して、パソコンを経由せずに、直接画像を映し出します。720p のデジタル HD 超高画質での観察が可能です。パソコンを必要としないので簡単に素早く作業を開始できます。また、本体のボタンを押すことにより画像を静止させることが可能。静止画としてじっくり観察できます。ボタンの長押しで LED のオン・オフもできるので、状況により内蔵LED 以外のライティングも使用できます。

仕様●サイズ:幅104×奥行き32×高さ32 (mm)●重量:92g●付属品:本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、HDMIケーブル、DVIケーブル、ACケーブル●インターフェース:HDMI / DVI●LED:白色LED×8個●解像度:1280×720px●倍率:約10 〜 140倍●偏光機能:あり●センサー:1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●注意事項:※DVI接続については一部のモニターで互換性がない場合がございます。その場合にはHDMI接続をご利用ください。 ※記載されている物以外は付属いたしません。 ※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。 ※本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご使用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡ください。 ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。●パッケージサイズ:幅215×高さ185×奥行75(mm)●パッケージ込み重量:974g●保証期間:1年 アズワン品番65-4351-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする