仕様●サイズ:直径32×長さ105(mm)●重量:100g●付属品:本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降●インターフェース:USB 2.0●LED:蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個 ※ソフトウェア上で切替できます。●解像度:1280×1024px (SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1.3Mpixels 、1/4インチCMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:20〜220倍●適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●その他:測定機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。●パッケージサイズ:幅163×奥行き163×高さ60 (mm)●パッケージ込み重量:約306g●保証期間:1年間
アズワン品番65-4351-47