ディノライト

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61197178 品番 DINOAM4115TCFVW
参考基準価格(税別)¥81,091 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

画期的な蛍光マイクロスコープ!蛍光400nmモデルは、紫色LEDによる励起照明とフィルターにより、シアン色蛍光の観察や撮影が可能な画期的なモデルです。発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用が可能です。また、お肌のメラニン色素のチェックにも使用できます。また標本サンプルを染色なしで観察でき、パラフィン切片を使用する場合などもに大変便利です。

仕様●サイズ:直径32×長さ105(mm)●重量:100g●付属品:本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降●インターフェース:USB 2.0●LED:蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個 ※ソフトウェア上で切替できます。●解像度:1280×1024px (SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1.3Mpixels 、1/4インチCMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:20〜220倍●適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●その他:測定機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。●パッケージサイズ:幅163×奥行き163×高さ60 (mm)●パッケージ込み重量:約306g●保証期間:1年間 アズワン品番65-4351-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする