仕様●Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)LWD●サイズ:直径:33×長さ:114(mm)●重量:111g●対応OS:Windows 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降●電源:USBパスパワー●インターフェース:USB2.0●付属品:本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド●解像度:1280×1024、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率・その他:約10 ~ 140 倍・偏光機能・望遠(対象物との距離を取る事が可能)●適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●その他:偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●パッケージサイズ:幅165×高さ62×奥行164(mm)●パッケージ込み重量:348g●保証期間:12ヶ月●Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20●サイズ:幅36.5×高さ32×奥行58(mm)●重量:57g●付属品:本体、USBケーブル(80cm)、日本語説明書●電源:USBより充電●バッテリー:1600mAh リチウムイオン電池●稼働時間:約2.5時間●充電時間:約3~4時間●WiFi:Wi-Fi IEEE802.11b / g / n●周波数:2.412GHz~2.485GHz●消費電力:2.5W●動作温度:10~45℃●パッケージサイズ:幅160×高さ60×奥行162(mm)●パッケージ込み重量:200g●保証期間:12ヶ月●Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10●サイズ(幅×高さ×奥行き):150×200×220(mm)●重量:1028g●付属品:台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド●パッケージサイズ:幅292×奥行き165×高さ85 (mm)●重量(パッケージ含む):1274g●保証期間:1年間●Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム●サイズ(幅×高さ×奥行き):40×150×13(mm)●重量:80g●付属品:アーム、ネジ1個●パッケージサイズ:幅95×奥行き38×高さ140 (mm)●重量(パッケージ含む):112g●保証期間:6ケ月●Dino-Lite精密スタンドRK10用垂直アーム●サイズ(幅×高さ×奥行き):70×160×13(mm)●重量:120g●付属品:本体のみ●パッケージサイズ:幅180×奥行き107×高さ44 (mm)●重量(パッケージ含む):176g●保証期間:6ケ月アズワン品番65-4351-39