DIAM7915MZTSP ディノライト ディノライト 61197266

DIAM7915MZTSP ディノライト ディノライト 61197266
DIAM7915MZTSP ディノライト ディノライト 61197266
DIAM7915MZTSP ディノライト ディノライト 61197266
DIAM7915MZTSP ディノライト ディノライト 61197266
DIAM7915MZTSP ディノライト ディノライト 61197266

ディノライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-4351-37
内容量1個注文コード61197266品番DIAM7915MZTSP
参考基準価格(税別)¥162,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

シリーズ最高峰モデルDino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)と、精密スタンドRK10とアクセサリー類一式のフルセット。セットに内容含まれるモデルの型番とモデル名を下記します。DINOAM7915MZT Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)。DINORK10 Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様)。DINORK10EX Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム。DINORK10VX Dino-Lite精密スタンドRK10用垂直アーム。

仕様●Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)●サイズ:直径:32×高さ:105(mm)●重量:104g●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●付属品:本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド●解像度:2592×1944、約500万画素●フレームレート:30fps●センサー:1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 ~ 220 倍●適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●その他:白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●パッケージサイズ:幅163×奥行き163×高さ60 (mm)●重量(パッケージ含む):329g●保証期間:1年間●Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10●サイズ(幅×高さ×奥行き):150×200×220(mm)●重量:1028g●付属品:台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド●パッケージサイズ:幅292×奥行き165×高さ85 (mm)●重量(パッケージ含む):1274g●保証期間:1年間●Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム●サイズ(幅×高さ×奥行き):40×150×13(mm)●重量:80g●付属品:アーム、ネジ1個●パッケージサイズ:幅95×奥行き38×高さ140 (mm)●重量(パッケージ含む):112g●保証期間:6ケ月●Dino-Lite精密スタンドRK10用垂直アーム●サイズ(幅×高さ×奥行き):70×160×13(mm)●重量:120g●付属品:本体のみ●パッケージサイズ:幅180×奥行き107×高さ44 (mm)●重量(パッケージ含む):176g●保証期間:6ケ月アズワン品番65-4351-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする