仕様●サイズ:直径32×高さ105(mm)●重量:100g●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●解像度:1280×1024●フレームレート:30fps●ファイル形式:静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG 動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF●センサー:1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約20~220倍●適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●その他:UV(375nm) ライト4灯(※ソフトウェア上で切替できます)、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●保証期間:1年間アズワン品番65-4351-52