DINOMS08B ディノライト ディノライト 61197284

ディノライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4351-73
内容量1個注文コード61197284品番DINOMS08B
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。

仕様●サイズ:幅75×奥行き102×高さ145(mm)●重量:181g●内容品:本体●パッケージサイズ:幅40×奥行き95×高さ140(mm)●重量(内容品含む):217g●保証期間:6ヶ月アズワン品番65-4351-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする