ディノライト
ディノライトの 光学測定器
ディノライトの 内視鏡
ディノライト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61197327
品番
DINOMS16D
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
標本などの観察物を保持する事が出来るピン付きホルダー。
仕様
●サイズ:幅59×高さ73×奥行62(mm)●重量:100g●付属品:本体、台、ネジ2本●注意事項:※記載されている物以外は付属いたしません。●※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。:※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。●パッケージサイズ:幅155×高さ80×奥行110(mm)●パッケージ込み重量:173g●保証期間:1年
アズワン品番
65-4351-83
注意
●※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。:※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。