ディノライト
ディノライトの 光学測定器
ディノライトの 内視鏡
ディノライト
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61197345
品番
DINON3CN
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
毛細血管を見るための専用キャップ。湾曲したキャップで爪にフィットします。
仕様
●サイズ:直径25×高さ17(mm)●重量:2g●付属品:本体のみ●注意事項:※記載されている物以外は付属いたしません。●※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。:※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。●パッケージサイズ:幅90×高さ35×奥行60(mm)●パッケージ込み重量:30g●保証期間:6ヶ月
アズワン品番
65-4351-94
注意
●※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。:※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。