曜日別特売
DINOAM4115FJT ディノライト ディノライト 61197354

DINOAM4115FJT ディノライト ディノライト 61197354
DINOAM4115FJT ディノライト ディノライト 61197354
DINOAM4115FJT ディノライト ディノライト 61197354
DINOAM4115FJT ディノライト ディノライト 61197354
DINOAM4115FJT ディノライト ディノライト 61197354

ディノライト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
アズワン品番65-4351-55
内容量1個注文コード61197354品番DINOAM4115FJT
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

赤外線940nmLEDライト搭載モデル。本体には赤外線ランプが8個付いており、暗い場所で細部の実験、検査などから偽札チェックまで幅広くご使用いただけます。また、赤外線は可視光に比べて波長が長いため散乱しにくい性質があり、煙や薄い布などを透過して向こう側の物体を撮影するために用いることも可能です。

仕様●サイズ:直径32×高さ105(mm)●重量:100g●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●付属品:本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド●解像度:1280×1024●フレームレート:30fps●ファイル形式:静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG 動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF●センサー:1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●ライト:赤外線(940nm)ライト8灯●倍率:約20~220倍●適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●その他:計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●保証期間:1年間アズワン品番65-4351-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする