曜日別特売
- きき湯ファインヒート スマートモデル バスクリン 61199207

- きき湯ファインヒート スマートモデル バスクリン 61199207
- きき湯ファインヒート スマートモデル バスクリン 61199207
- きき湯ファインヒート スマートモデル バスクリン 61199207
- きき湯ファインヒート スマートモデル バスクリン 61199207
- きき湯ファインヒート スマートモデル バスクリン 61199207
- きき湯ファインヒート スマートモデル バスクリン 61199207
- きき湯ファインヒート スマートモデル バスクリン 61199207
- きき湯ファインヒート スマートモデル バスクリン 61199207
- きき湯ファインヒート スマートモデル バスクリン 61199207
- きき湯ファインヒート スマートモデル バスクリン 61199207

きき湯ファインヒート スマートモデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個(50g)
内容量1個(50g)注文コード61199207品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

休息不足の現代人へ。だるい疲れ・冷え症に、スカッと発汗、めぐる、ととのう(※温浴効果を高めて疲労回復)。ホットシトラスの香り、ホットオレンジの湯(透明タイプ)。

商品タイプ
分包
シリーズ
きき湯
香り
ホットシトラスの香り
有効成分
ショウキョウ末、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム
効能
疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、うちみ、くじき、神経痛、リウマチ、しもやけ、痔、ひび、あかぎれ、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、産前産後の冷え症
使用場所
浴室
湯の色
ホットオレンジの湯色(透明タイプ)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※本品は食べられない。
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。
※入浴時、浴槽でのすべりに注意する。
※本品と他の入浴剤の併用は避ける。
※入浴以外の用途には使用しない。
※浴槽の汚れは早めに浴槽用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり入浴剤の色素が付着して色がつくことがある。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※湯面に油膜が見える場合もあるが、配合成分であり、品質上問題ない。
※一部の溶け残りが生じる場合もあるが、湯をかき混ぜるときれいに溶ける。
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
【残り湯について】
※残り湯は洗濯に使用できるが、すすぎとつけおきは清水で行うこと。ただし次の衣料には使用しない。着色する場合がある。
(1)柔軟仕上げを強く掛けた衣料(2)おろしたてや大切な衣料
※残り湯には無機塩が多く含まれるので、鉢植えや大切な植物への水やりに使わない。
○本品は温泉の湯を再現したものではありません。
※本品は食べ物ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする