きき湯ファインヒート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード61199216 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

疲れがピークと感じたら おふろで、疲労スッキリ!《グレープフルーツの香り》温泉科学…高濃度炭酸ガス、硫酸ナトリウム(温泉ミネラル:有効成分)、生薬…ジンジャー末(有効成分)疲労回復・肩こり・腰痛に【香り】グレープフルーツの香り【お湯の色】イエロー(透明タイプ)【1回分】

シリーズきき湯 香りグレープフルーツ 湯の色イエロー(透明タイプ) 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする