SAWADAY香るSTICKグランパルファム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(140mL) 注文コード61203373 品番詰替え
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

上質な香りを広い空間に
濃密フレグランスオイルを使用した香水調の香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります
大きめサイズ140ml
シックで上質なホワイトシプレ調の香り
お得な詰替え用

シリーズSAWADAY 香りパルファムブラン 危険等級V 使用場所部屋 アズワン品番65-0348-97 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量140mL 使用期間約1〜2ヶ月(スティック5本の場合) 危険物の性状非水溶性 商品タイプ詰替え
注意
※風が直接当たる場所、室温が高いなどの場合や季節により、極端に早くなくなることがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61203373
2022-02-23
用途:
無臭!?

香るSTICKと有りますが、私には全く香りません、900円超で残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする