曜日別特売
ST NO.5-3/B 単品貼り付けウエイト IZUMI 61224005

単品貼り付けウエイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(20g×35個)タイプ20g刻み注文コード61224005品番ST NO.5-3/B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鉛製の薄型ウェイトです。各グラムごとにカット済みで、そのままご使用いただけます。黒テープ(強力粘着)と白テープ(初期接着に優れる)をご用意しております。

材質タイプ20g刻みセット内容20g×35個厚さ(mm)3.8(テープ含む)幅(mm)20長さ(mm)31寸法(mm)20×31テープ黒テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする