※本体
ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
二重画鋲足長着色白 500本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
61227733
品番
NLC-500
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
二重画鋲の頭に白の着色を施した商品。足長タイプ。頭が白いので作品などの邪魔をしにくい画鋲です。
材質
圧延鋼板,鉄線
色
ゴールド(頭表面のみ白)
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
11
包装
収納便利なPPケース
針長(mm)
11