DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
スライダーボード HDX 日本製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61232859
品番
D5338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スライド運動用ワイド巾タイプです。スライダーボードは、下半身の筋肉(大腿四頭筋・ハムストリング・大腿筋・腹筋など)を実際スポーツをしている感覚で鍛えることができます。ボディ-バランスも整えます。
付属品
フットカバー
材質
ボード部:ポリプロピレン+PVC、脚留部:EVA樹脂発泡体、フットカバー:特殊ナイロン製
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
240×60×2(滑走面:224×奥行60)