センサーに高精度、高感度の半導体センサーを採用。
センサー部を保護するスライド機構により電源ON。
持ち運びしやすいコンパクトなスティックタイプ。
見やすい液晶ディスプレイ。
MicroUSBケーブルでの充電式。
アルコールを検出するとアラームが鳴ります。
携帯に便利なキャリーポーチとUSB充電ケーブル、ストラップ付き
アルコール検知器 10個セットです。センサーに高精度、高感度の半導体センサーを採用しています。持ち運びしやすいコンパクトなスティックタイプです。Micro USBケーブルでの充電式です。携帯に便利なキャリーポーチとUSB充電ケーブル、ストラップ付きです。