携帯用アルコールチェッカー BA-AC100シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 61234777 品番 BA-AC100-100
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

センサーに高精度、高感度の半導体センサーを採用。
センサー部を保護するスライド機構により電源ON。
持ち運びしやすいコンパクトなスティックタイプ。
見やすい液晶ディスプレイ。
MicroUSBケーブルでの充電式。
アルコールを検出するとアラームが鳴ります。
携帯に便利なキャリーポーチとUSB充電ケーブル、ストラップ付き
アルコール検知器 100個セットです。センサーに高精度、高感度の半導体センサーを採用しています。持ち運びしやすいコンパクトなスティックタイプです。Micro USBケーブルでの充電式です。携帯に便利なキャリーポーチとUSB充電ケーブル、ストラップ付きです。

仕様●アルコールセンサー種類:半導体型●応答時間:20秒以下●測定範囲:0-0.19%BAC 0-0.95mg/L●数値誤差:±0.01%BAC●校正周期:6ヶ月●使用温度範囲:-5〜45℃●保管温度範囲:-20〜50℃●呼気連測定時間:5秒●バッテリー容量:200mAh●動作電流:150mA●ディスプレイ:液晶●機器寸法:長さ102×幅28×厚さ20mm●機器質量:約30g●充電方式:MicroUSBポート使用●付属品:キャリーポーチ、ストラップ、USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語) アズワン品番65-3341-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする