ポリイミド粘着テープ 幅5〜100mm 1mm毎スリット品 KY6250G-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード61234865 品番KY6250G-W98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,850
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る
仕様●幅:98mm●厚み:25μm(25μmは基材の厚みです。粘着層を合わせての厚みは55μmです)●長さ:33m●入数:1巻●耐熱温度:180℃ アズワン品番65-3343-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする