画像準備中

Cefiroチェア カンチ脚タイプ 突板貼り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 61235677 品番 L435CW FS42
参考基準価格(税別)¥375,100 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

座り柔らかなカンチ脚タイプ。背面突板張りで高級感を向上。背/突板貼りタイプ:ウォールナットウレタン塗装仕上(W203) 座芯材/PP成型品 、カンチ脚:スチールパイプクロームメッキ仕上 脚端/ABS樹脂ブラック色

色(張地)チャコールグレー 全高(mm)880 座面高さ(mm)440 材質背/突板貼りタイプ:ウォールナットウレタン塗装仕上(W203) 座芯材/PP成型品 支基/スタンダード肘・デザイン肘タイプ:シンクロリクライニングメカ、オープンシェルタイプ:ニーチルトロッキングメカ、脚/5本脚:アルミダイキャストポリッシュ仕上、脚外径:Φ653mm、カンチ脚:スチールパイプクロームメッキ仕上 キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター 脚端/ABS樹脂ブラック色 幅(mm)590 高さ(mm)880 タイプカンチ脚タイプ 種類オフィスチェア 奥行(mm)600 キャスターなし 肘掛固定肘 足外径(Φmm)590 座高(mm)440 材質(脚)スチール
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,260 / 税込 ¥12,386
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする