スギヤス
スギヤスの 運搬機器
スギヤスの パレットトラック
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●積載能力(kg):1000●フォーク寸法幅(mm):685●フォーク寸法長さ(mm):1150●フォーク高さ最低(mm):50●フォーク高さ最高(mm):140
注文コード
61237988
品番
BM10F-L40
参考基準価格(税別)
¥304,900
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
仕様
●積載能力(kg):1000●フォーク寸法幅(mm):685●フォーク寸法長さ(mm):1150●フォーク高さ最低(mm):50●フォーク高さ最高(mm):140
タイプ
低床タイプ
アズワン品番
65-3352-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません