MV8000J ハンディ・バキュームポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 61238118

MV8000J ハンディ・バキュームポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 61238118 MV8000J ハンディ・バキュームポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 61238118

ハンディ・バキュームポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61238118 品番MV8000J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。

用途低公害エンジンの点検整備に 材質(本体)硬化ビニール 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260 ゲージ目盛(kPa)0〜-100 最大負圧(kPa)-85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06978378
2017-01-10
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安価な物を探している中でいい物が見つかり大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする