セルスクレーパー ブレード / 25cm ポリスチレンハンドル

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 61238724 品番 353089
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

改良されたFalconセルスクレーパーは様々な培養容器において培養表面への最大限の接触を提供するように考えられたデザインです。
縦横方向へ、うね(模様)を付けたポリスチレン製のハンドルは、細胞を掻き取る際に、より良いコントロールが得られる硬さになっています。
ブレードとハンドルの継ぎ目の柔軟性は、フラスコやローラーボトルのネック部分にアクセスしやすいように改良しました。
柔軟性に優れた熱可塑性エラストマー(TPE)ブレードの旋回軸(ピボット)は、様々な角度から細胞培養表面全体の細胞を掻き取ることができるようになっています。
目的に応じたブレードとハンドルの長さを選べるように4種類のセルスクレーパーを用意しています。
ピールオープンタイプで、メディカルスタイルの無菌処理個別パッケージ包装で提供します。
ブレードは培養表面から細胞を取り除くために適した角度を備えています。

仕様●25 cm ポリスチレンハンドル●Falconディッシュ、75 cm2フラスコでの使用を推奨●滅菌済み●個包装●入数:100個 アズワン品番65-3364-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする