WTF4088CWK アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯 LED:電球色/白色 ナイトライト Panasonic(パナソニック) 61238933

アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯 LED:電球色/白色 ナイトライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61238933 品番WTF4088CWK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100

アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯 LED:電球色/白色 ナイトライト

付属品EVOLTA単3形アルカリ乾電池1コを同梱(動作確認用) 材質ボディ:ASA樹脂(ホワイト)、カバー:ASA樹脂(ホワイト)、導光板:アクリル(透明)、表示灯/受光カバー:ポリカーボネート(乳白色)、スイッチボタン:ASA樹脂(ホワイト)、スイッチハンドル:ASA樹脂(ホワイト)、電池カバー:ASA樹脂(ホワイト)、栓刃:黄銅 セラミックホワイト 使用温度範囲(℃)0〜35 消費電力(W)ナイトライト消灯時:0.3以下、ナイトライト点灯時:0.5以下 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ナイトライト機能 使用電池単3形アルカリ乾電池1本(市販品) 照度(Lx)明るさセンサ動作/点灯:約5以下、消灯:約8以下 取付け方法一般のコンセント、及びホーム保安灯専用埋込コンセント(WTL40944W・WTF40944W・WN40105) LED電球色/白色 点灯時間ホーム保安灯:約30分間、携帯電灯(ホーム保安灯点灯時間含む):約20時間(新品EVOLTA単3形アルカリ乾電池を使用した場合 周囲温度25℃)
注意
※商品は国内流通に限ります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61238933 WTF4088CWK 60903913 WTF4088CWK アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED Panasonic(パナソニック) アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED Panasonic(パナソニック) 1個 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする