315-A230X5MPA-M 密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A230シリーズ 旭計器工業 61243019

密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A230シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-3458-44
内容量1個注文コード61243019品番315-A230X5MPA-M
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

仕様●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U1/4●面形(Φmm):60●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):0~5●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3458-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする